text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à cliquet 1/2'


Numéro d'article 5D809992
Hauteur 40
Poids 480
Diamètre de la tête (mm) 37
Longueur (m) 262
Isolé 1 000 V Non
Antidéflagration Non
Finition traversante Non
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 40
Poids 480
Diamètre de la tête (mm) 37
Longueur (m) 262
Isolé 1 000 V Non
Antidéflagration Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Longueur de tête (mm) 17
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Longueur du montant (mm) 245
Marque Facom
Poids par pièce (g) 480
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D809992
EAN 3662424028045
UBB 500641373625
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant SL.171SLS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.