Nedtrain Oud
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés mixtes à fourches et polygonales
5P578774
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
Facom Clés mixtes à fourches et polygonales 12X14
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5P578774
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
143
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
14
Largeur de clé, petit format (mm)
12
Clé unilatérale
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
143
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
14
Largeur de clé, petit format (mm)
12
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
8.9
Hauteur de tête, grand format (mm)
10.3
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de clé, petit format (en pouces)
1/2 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces)
9/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm)
22.3
Largeur de tête, grand format (mm)
24.6
Version à cliquet
Non
Finition ouverte
Oui
Marque
Facom
Poids par pièce (g)
94
Code Douanier
Voir
Type
Straight Flare Nut Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5P578774
EAN
3148511021606
UBB
500638522275
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
43.12X14