text.skipToContent text.skipToNavigation

Pile boutons Electronics 3 V 157 mAh CR2025 20 x 2,5 mm VARTA


Numéro d'article C7540.006.025
Tension nominale (V) 3
Modèle Lithium
Capacité (mAh) 170
Diamètre de l'alésage 20
Désignation IEC CR 2025
Utilisation dans la zone Ex Non
Hauteur, pôle inclus (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 3
Modèle Lithium
Capacité (mAh) 170
Diamètre de l'alésage 20
Désignation IEC CR 2025
Utilisation dans la zone Ex Non
Hauteur, pôle inclus (mm) 2.5
Nombre de cellules 1
Marque Varta
Poids par pièce (g) 4
Code Douanier
Type Lithium Button Cell Battery

Numéros d'articles

Numéro d'article C7540.006.025
EAN 4008496276875
UBB 500504017640
UNSPSC 26111702
N° Article du fabricant 6025101401
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.