text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

FAC VISSEUSE REVERSIBLE DROITE 1/4

La description

Contrôle de couple ajustable. Inverseur “une main” à proximité de la gâchette. Mécanisme de changement rapide des embouts. Crochet pour fixation sur potence. Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse. Moteur à couple élevé pour une grande productivité. Couple maximum 13 N.m. Couple maximum 9,5 ft.lbs. Vitesse à vide 1800 tr/min. Puissance 250 W. Puissance 0,34 cv. Capacité du mandrin 1/4". Embrayage à rouleaux. Pression de travail 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 110 l/min. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 1,85 m/s²/a. Vibration 2,15 m/s²/K. Pression acoustique 93 dB(A). Niveau sonore 104 dB(A).

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C350287
EAN 3148517888548
UBB 500638852011
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant V.610RF
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.