text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

FAC SLS TOURNEVIS FENTE 4X150


Numéro d'article 4W614614
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Oui
Taille 4
Poids 95
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 259
Modèle Droit
Isolé Oui
Taille 4
Poids 95
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Finition avec peu d'étincelles Oui
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4
Entraînement carré/hexagonal Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Oui
Traitement de la surface de la lame Chromé
Avec protection anti-roulis Non
Avec capuchon frappant Oui
Marque Facom
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W614614
EAN 3662424028113
UBB 500641375869
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant AN4X150SLS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.