Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
2N199477
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
FAC SLS TOURNEVIS FENTE 3.5X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2N199477
Longueur totale (mm)
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
85
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
203
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
85
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Matériau de la poignée
Autre
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
3.5
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Capuchon rotatif
Oui
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Avec protection anti-roulis
Non
Avec capuchon frappant
Oui
Marque
Facom
Poids par pièce (g)
85
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2N199477
EAN
3662424028090
UBB
500641375455
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
AN3.5X100SLS