text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS TOURNEVIS FENTE 10X200


Numéro d'article 3U754000
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 255
Longueur de lame (mm) 200
Largeur de lame (mm) 10
Épaisseur de lame (mm) 1.6
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 325
Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 255
Longueur de lame (mm) 200
Largeur de lame (mm) 10
Épaisseur de lame (mm) 1.6
Finition avec peu d'étincelles Oui
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 9
Entraînement carré/hexagonal Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Oui
Traitement de la surface de la lame Chromé
Avec protection anti-roulis Non
Avec capuchon frappant Oui
Marque Facom
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U754000
EAN 3662424028151
UBB 500641376693
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant ANF10X200SLS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.