text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS PINCE MULTIPRISE A VERROU 250MM


Numéro d'article 4Q141882
Poids 385
Longueur (m) 245
Articulation Joint montage traversant
Longueur de mâchoire (mm) 28
Ouverture de mâchoire max. (mm) 42
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 28
Emballé par 1

Spécifications

Poids 385
Longueur (m) 245
Articulation Joint montage traversant
Longueur de mâchoire (mm) 28
Ouverture de mâchoire max. (mm) 42
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 28
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Oui
Nombre de réglages 12
Hauteur de tête (mm) 54
Marque Facom
Poids par pièce (g) 385
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q141882
EAN 3662424028304
UBB 500641382618
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 181A.25CPESLS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.