text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET 1/4


Numéro d'article 2H879936
Hauteur 22
Poids 75
Diamètre de la tête (mm) 22
Longueur (m) 121
Isolé 1 000 V Non
Antidéflagration Non
Finition traversante Non
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 22
Poids 75
Diamètre de la tête (mm) 22
Longueur (m) 121
Isolé 1 000 V Non
Antidéflagration Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H879936
EAN 3148519045284
UBB 500638646280
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant RL.161PB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.