text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ponceuse Rodac 50/75mm 15000RPM 0.25kW Entrée 1/4 » BSP


Numéro d'article RC163
Largeur 38
Hauteur 146
Longueur (m) 115
Vitesse de rotation (1/min) 15000
Poids de la machine (kg) 0.8
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 75
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 38
Hauteur 146
Longueur (m) 115
Vitesse de rotation (1/min) 15000
Poids de la machine (kg) 0.8
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 75
Diamètre max. de disque (mm) 75
Vibrations (m/s²) 0.77
Pression de fonctionnement maximale (psi) 91.37
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 190
Marque Rodac
Poids par pièce (g) 899
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article RC163
EAN 8717659117882
UBB 500613803468
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RC163
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.