text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC PISTOL.GRAISS PNEUMATIQ.500CM3


Numéro d'article 1K824771
Hauteur 380
Diamètre de l'alésage 8
Longueur (m) 179
Matériau du boîtier Aluminium
Poids de la machine (kg) 1.7
Pression de service max. (bar) 8
Volume de cartouche (ml) 400
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 380
Diamètre de l'alésage 8
Longueur (m) 179
Matériau du boîtier Aluminium
Poids de la machine (kg) 1.7
Pression de service max. (bar) 8
Volume de cartouche (ml) 400
Pression de fonctionnement max. 8
Tube d’expansion coudé Oui
Marque Facom
Poids par pièce (g) 2008
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K824771
EAN 3148511724118
UBB 500637327007
UNSPSC 27112901
N° Article du fabricant 379A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.