text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pince coupante diagonale ERGO™ avec poignées bimatière à ouverture automatique et finition phosphatée


Poignées ERGO™ bi-matière : propylène dur à surface thermoplastique, pour une excellente prise en main.Pinces coupantes diagonales développées selon le processus scientifique ERGO™.Convient pour découper les câbles Cu, Fe+ et les cordes de piano.La distance réduite entre le joint et le centre des bords tranchants permet un effet de levier supérieur et une capacité de coupe améliorée.Équipée d'un ressort de rappel breveté pourvu d'une fonction on/off.Acier allié haute performance.Finition phosphatée, traitée anti-corrosion.Le rayon de coupe progresse le long du bord, afin de découper des matériaux durs, comme les cordes de piano à côté du joint, ainsi que des matériaux souples.La vis articulée assure un excellent fonctionnement et un alignement précis des bords tranchants.Becs arrondis facilitant l'accessibilité dans les espaces restreints.Équipée d'un ressort de rappel breveté pourvu d'une fonction on/off.Bords tranchants trempés par induction.Son design ergonomique assure un confort maximum avec un effort minimum.Les poignées bi-matière confortables assurent une excellente prise en main.Effet de levier supérieur et excellente capacité de coupe grâce à la position du joint.Poignées à ouverture automatique lorsque le ressort est activé

Numéro d'article K0145.000.140
Longueur (m) 140
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 19
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 140
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 19
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Hauteur de tête (mm) 8
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 172
Code Douanier
Type Side Cutting Pliers

La description

Poignées ERGO™ bi-matière : propylène dur à surface thermoplastique, pour une excellente prise en main.Pinces coupantes diagonales développées selon le processus scientifique ERGO™.Convient pour découper les câbles Cu, Fe+ et les cordes de piano.La distance réduite entre le joint et le centre des bords tranchants permet un effet de levier supérieur et une capacité de coupe améliorée.Équipée d'un ressort de rappel breveté pourvu d'une fonction on/off.Acier allié haute performance.Finition phosphatée, traitée anti-corrosion.Le rayon de coupe progresse le long du bord, afin de découper des matériaux durs, comme les cordes de piano à côté du joint, ainsi que des matériaux souples.La vis articulée assure un excellent fonctionnement et un alignement précis des bords tranchants.Becs arrondis facilitant l'accessibilité dans les espaces restreints.Équipée d'un ressort de rappel breveté pourvu d'une fonction on/off.Bords tranchants trempés par induction.Son design ergonomique assure un confort maximum avec un effort minimum.Les poignées bi-matière confortables assurent une excellente prise en main.Effet de levier supérieur et excellente capacité de coupe grâce à la position du joint.Poignées à ouverture automatique lorsque le ressort est activé

Numéros d'articles

Numéro d'article K0145.000.140
EAN 7314150106288
UBB 240104314358
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 2101G-140IP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.