text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips J 51 pour D. de trous de perçage 122-300 mm coudé à 90 degr.


Pince à circlips Avec dispositif de blocage, débrayable. Avec pointes remplaçables en acier trempé. Revêtement noir par poudrage. DIN 5256 D, pointes interchangeables coudées à 90°. - Taille de lalésage : Ø 122 - 300mm- Pointes (diamètre) : Ø 3.5mm

Numéro d'article K1044.020.590
Modèle À angle droit
Longueur (m) 590
Plage de serrage (mm) 122 - 300
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Longueur (m) 590
Plage de serrage (mm) 122 - 300
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1480
Code Douanier
Type Circlip Pliers

La description

Pince à circlips Avec dispositif de blocage, débrayable. Avec pointes remplaçables en acier trempé. Revêtement noir par poudrage. DIN 5256 D, pointes interchangeables coudées à 90°. - Taille de lalésage : Ø 122 - 300mm- Pointes (diamètre) : Ø 3.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1044.020.590
EAN 4003773024958
UBB 240100027806
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 44 20 J51
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.