text.skipToContent text.skipToNavigation

Meuleuse d'angle Rodac 16 x 100mm 14000RPM 0.7kW Entrée 1/4 » BSP


Numéro d'article 8R922806
Largeur 371
Hauteur 59
Longueur (m) 377
Vitesse de rotation (1/min) 14000
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 371
Hauteur 59
Longueur (m) 377
Vitesse de rotation (1/min) 14000
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 100
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 114
Marque Rodac
Poids par pièce (g) 1700
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R922806
EAN 8717659232219
UBB 500632162334
UNSPSC 27112749
N° Article du fabricant RC261
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.