text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

FAC MEULEUSE/TRONC. VERTICAL 180MM

La description

Moteur 0,9 KW (1,2 CV) pour un meulage efficace. Régulateur de vitesse. Le large carter de protection protège l’opérateur des projections. L’échappement latéral évacue l’air loin de l’opérateur et du poste de travail. Possibilité de monter un disque d’ébarbage ou de tronçonnage. Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse. Disque à ébarber de rechange diamètre 180 mm : V.480A1. Disque à tronçonner de rechange diamètre 180 mm : V.480A2. Vitesse à vide 6000 tr/min. Puissance 1,2 cv. Diamètre accesoires 180 mm. Filetage broche M16x2. Pression d'utilisation 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 80 l/min. Connection outil 1/2". Diamètre tuyau mini. 19 mm - 3/4". Vibration 4,60 m/s²/a. Vibration 1,50 m/s²/K. Pression acoustique 96 dB(A). Niveau sonore 107 dB(A).

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R174147
EAN 3148517885042
UBB 500637321893
UNSPSC 27112749
N° Article du fabricant V.482F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.