text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

FAC MEULEUSE/TRONC. ANGLE 100 MM

La description

Moteur puissant et durable 12000 tr/min. Le carter de protection protège l’opérateur. Poignée latérale ergonomique . Corps robuste et léger pour une grande durabilité. Renvoi d’angle à engrenages coniques spiralés procurant une grande durabilité. Filetage 3/8” pour disques de 100 mm. Disque à ébarber de rechange diamètre 100 mm : V.460A1. Vitesse à vide 12000 tr/min. Puissance 1 cv. Diamètre accesoires 100 mm. Filetage broche M10. Pression d'utilisation 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 120 l/min. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 6,40 m/s²/a. Vibration 2,11 m/s²/K. Pression acoustique 84 dB(A). Niveau sonore 95 dB(A).

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W799306
EAN 3148517885127
UBB 500637321489
UNSPSC 27112749
N° Article du fabricant V.462F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.