text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Ponceuse orbitale à palettes avec connexion DE Tampon 150mm Entrée d'air 1/4 » PT Course 5mm 2.5m/s²


This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5mm. * Version for connection to central dust extraction (for 32mm hose size)

Numéro d'article RRI-6150-5CVRED
Course (mm) 5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Course (mm) 5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 294
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 760
Code Douanier

La description

This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5mm. * Version for connection to central dust extraction (for 32mm hose size)

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-6150-5CVRED
EAN 8717981197132
UBB 500619075772
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RRI-6150-5CV
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.