text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ponceuse orbitale Red Rooster 125mm Tampon 1/4 » PT Entrée d'air 2.5mm Course 2.5m/s²


This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 2,5mm.

Numéro d'article RRI-5125-2NVRED
Course (mm) 2.5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 125
Entrée d'air côté appareil Autre
Emballé par 1

Spécifications

Course (mm) 2.5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 125
Entrée d'air côté appareil Autre
Volume d'air requis 294
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 760
Code Douanier

La description

This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 2,5mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-5125-2NVRED
EAN 8717981197057
UBB 500619073538
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RRI-5125-2NV
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.