text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC FAST RATCHET 1/4


Numéro d'article 5C515778
Hauteur 29
Poids 145
Diamètre de la tête (mm) 27
Longueur (m) 120
Isolé 1 000 V Non
Antidéflagration Non
Finition traversante Non
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 29
Poids 145
Diamètre de la tête (mm) 27
Longueur (m) 120
Isolé 1 000 V Non
Antidéflagration Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Angle de basculement arrière (°) 6
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Manche rotatif Oui
Manche extensible Non
Longueur de tête (mm) 14
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Longueur du montant (mm) 106

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C515778
EAN 3148518526098
UBB 500638645290
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant R.360PB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.