text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Wera 867/1 Embouts TORX® DIY, TX 20 x 25 mm, 10 pièces


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 2D878666
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 10
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 10
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 61.83
Code Douanier
Model 867/1 Z

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D878666
EAN 4013288115812
UBB 500643432676
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072408001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.