text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Chaussure de sécurité TONIC SAS LAAG 45


Numéro d'article 5C008187
Couleur Noir
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 45
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 45
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Coupe large Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Oui
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Jallatte
Poids par pièce (g) 1322
Code Douanier
Model JYJY204
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C008187
EAN 3597810273429
UBB 500673801428
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant JYJY20445
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.