text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Enrouleur de câble G Bleu 290/1208440


Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Numéro d'article B6129.208.440
Couleur Bleu
Section de conducteur (mm²) 2.5
Avec blocage Oui
Nombre de prises avec contact de terre 3
Longueur de câble (m) 25
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Section de conducteur (mm²) 2.5
Avec blocage Oui
Nombre de prises avec contact de terre 3
Longueur de câble (m) 25
Matériau du boîtier Plastique
Nombre de conducteurs 3
Enroulement de câbles automatique Non
Avec cadre porteur Oui
Avec protection thermique Oui
Marque Brennenstuhl
Poids par pièce (g) 6400
Code Douanier
Model Garant®
Type Cable Reel

La description

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Numéros d'articles

Numéro d'article B6129.208.440
EAN 4007123141340
UBB 500511041518
UNSPSC 26121635
N° Article du fabricant 1208440
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.