text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Forets à cône morse conique MK3 DIN 345 RN HSS Noir 25,0 MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 170
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 281
Diamètre du foret (mm) 25
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 170
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 650
Code Douanier
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article F0129.250.001
EAN 8715494648783
UBB 240201033133
UNSPSC 23241639

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.