text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 5/8


Numéro d'article U0736.158.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 18
Longueur de coupe (mm) 25
Adapté à un trou borgne Oui
Longueur de filetage par pouce 14
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 18
Longueur de coupe (mm) 25
Adapté à un trou borgne Oui
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 240
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article U0736.158.001
UBB 240203236890
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.