text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 1/4


Numéro d'article U0789.063.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à un trou borgne Oui
Longueur de filetage par pouce 19
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à un trou borgne Oui
Longueur de filetage par pouce 19
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article U0789.063.001
UBB 240203243151
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.