text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M 6


Numéro d'article U0903.060.001
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 19
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 1
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 19
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article U0903.060.001
UBB 240203249273
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.