text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M 16


Numéro d'article U1421.160.001
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur de coupe (mm) 32
Identification de l'anneau de couleur Vert
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 2
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur de coupe (mm) 32
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 140
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article U1421.160.001
UBB 240202517654
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.