text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M 12


Numero articolo U0903.120.001
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Longueur de coupe (mm) 29
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Confezionato per 1

Specifiche

Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Longueur de coupe (mm) 29
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier

Numeri di articolo

Numero articolo U0903.120.001
UBB 240203249505
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.