text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M 8X0,75


Numéro d'article U0731.080.075
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur de coupe (mm) 19
Adapté à un trou borgne Oui
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur de coupe (mm) 19
Adapté à un trou borgne Oui
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 18
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article U0731.080.075
UBB 240203232188
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.