text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M 6X0,75


Numéro d'article U0731.060.075
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 14
Adapté à un trou borgne Oui
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 14
Adapté à un trou borgne Oui
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 8
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article U0731.060.075
UBB 240203232006
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.