text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M 3


Numéro d'article U1435.030.001
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 6
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Longueur de coupe (mm) 6
Adapté à un trou borgne Oui
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 6
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Longueur de coupe (mm) 6
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 3
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article U1435.030.001
UBB 240202520112
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.