text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M 2


Numéro d'article
Inclinaison du filetage (mm)
Tout afficher
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Longueur de coupe (mm) 8
Dimension du filetage 2
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 0.4
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Longueur de coupe (mm) 8
Dimension du filetage 2
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 3
Code Douanier
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0850.020.001
EAN 8715494179072
UBB 240203275815
UNSPSC 23241615

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.