text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M 10


Numéro d'article
Inclinaison du filetage (mm)
Tout afficher
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur de coupe (mm) 24
Dimension du filetage 10
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur de coupe (mm) 24
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 56.6
Code Douanier
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0850.100.001
EAN 8715494179133
UBB 240203276490
UNSPSC 23241615

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.