text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 371 B HSS-E M10


Les tarauds machine courts HSS-E Co DIN 352 forme B sont utilisés comme outil compact pour la réalisation de filetages intérieurs métriques dans les applications de production. Grâce à la stabilité du taraud, les filetages sont réalisés avec une précision exceptionnelle. • La norme DIN 352 définit les dimensions et la forme (voir illustration) • Le HSS-E garantit des arêtes de coupe stables dans les matériaux d’ingénierie courants • La forme B décrit le type d’entrée Souvent utilisé pour les trous débouchants, où les copeaux peuvent être évacués vers l’avant du trou. Utilisé dans les environnements de production nécessitant une qualité de filetage constante pour l’assemblage. Ce taraud peut également être utilisé manuellement. Veuillez consulter les tableaux techniques pour les vitesses de coupe et les applications optimales.

Numéro d'article
Inclinaison du filetage (mm)
Tout afficher
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Diamètre 10 mm
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur de coupe (mm) 24
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 58.48
Code Douanier
Type Machine Tap

La description

 

Les tarauds machine courts HSS-E Co DIN 352 forme B sont utilisés comme outil compact pour la réalisation de filetages intérieurs métriques dans les applications de production. Grâce à la stabilité du taraud, les filetages sont réalisés avec une précision exceptionnelle.

• La norme DIN 352 définit les dimensions et la forme (voir illustration)
• Le HSS-E garantit des arêtes de coupe stables dans les matériaux d’ingénierie courants
• La forme B décrit le type d’entrée

Souvent utilisé pour les trous débouchants, où les copeaux peuvent être évacués vers l’avant du trou. Utilisé dans les environnements de production nécessitant une qualité de filetage constante pour l’assemblage.

Ce taraud peut également être utilisé manuellement. Veuillez consulter les tableaux techniques pour les vitesses de coupe et les applications optimales.

Numéros d'articles

Numéro d'article U0851.100.001
EAN 8715494179355
UBB 240203246469
UNSPSC 23241615

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.