text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2

Numéro d'article U0715.127.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à un trou borgne Oui
Longueur de filetage par pouce 12

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à un trou borgne Oui
Longueur de filetage par pouce 12
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Fabory
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article U0715.127.001
UBB 240203290905
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.