Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
U0714.031.001
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
Fabory Taraud machine DIN ≈371 N/A HSS-E 1/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0714.031.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
7
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
7
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
7
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
7
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
40
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Dimension du filetage (en pouces)
1/8 pouce
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
3
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0714.031.001
UBB
240203290251
UNSPSC
23241615