text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4


Numéro d'article U0726.063.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 7
Longueur de coupe (mm) 17
Longueur de filetage par pouce 28
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 7
Longueur de coupe (mm) 17
Longueur de filetage par pouce 28
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 15
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article U0726.063.001
UBB 240203289105
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.