text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud à main 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 36


Numéro d'article
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 63
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 63
Inclinaison du filetage (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 63
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 63
Inclinaison du filetage (mm) 4
Dimension du filetage 36
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 22
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 250
Code Douanier
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0602.360.001
UBB 240203317658
UNSPSC 23241615

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.