text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Fabory Taraud à main 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 24


Numéro d'article
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 18
Longueur de coupe (mm) 50
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 24
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 18
Longueur de coupe (mm) 50
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 24
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 68
Code Douanier
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0602.240.001
UBB 240203317245
UNSPSC 23241615

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.