text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret Standard Cylindrique DIN 1897 HSSE Co Brun doré 8,0MM


Numéro d'article 3S857365
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 37
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 79
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 37
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Code Douanier
Type Stubby Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S857365
EAN 8715494545938
UBB 500512516062
UNSPSC 23241639
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.