text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Plaque de précision en acier inoxydable A2


Numéro d'article
Diamètre externe (mm) 100
Diamètre intérieur (mm) 100
Épaisseur (mm) 0.5
Matériau Acier inoxydable
Marque Fabory approved vendor
Matière technique 1.4301
Poids par pièce (g) 20
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre externe (mm) 100
Diamètre intérieur (mm) 100
Épaisseur (mm) 0.5
Matériau Acier inoxydable
Marque Fabory approved vendor
Matière technique 1.4301
Poids par pièce (g) 20
Info Shims or precision filling plates are U-shaped individual sheets made of stainless steel. They are mainly used to fill vertical gaps for moters, pumps, turbines, and generators in mechanical and plant engineering, as well as in maintenance. They are used especially in applications with high physical stresses.
Code Douanier

Dimensions

A 100
A1 66
B 100
C 32

Numéros d'articles

Numéro d'article 83315.100.050
EAN 8712423151185
UBB 500732768626
UNSPSC 27111826

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.