Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
U0853.100.001
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
Fabory Taraud machine Left DIN 371 N/A HSS-E M 10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0853.100.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Oui
Marque
Fabory
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0853.100.001
EAN
8715494522151
UBB
240203283082
UNSPSC
23241615