text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Vis hexagonale M6X12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 7
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier

Dimensions

dc (max.) 12.8
k 4
P 1
s 10

Numéros d'articles

Numéro d'article 55014.060.012
EAN 8715494093323
UBB 500722798914
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.