text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Ecrou de coupe haute M16


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 80
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
dc (max.) 31.9
h 31
s 24
t (min.) 23

Numéros d'articles

Numéro d'article 55087.160.001
EAN 8715494094931
UBB 500722804365
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.