text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Écrou de coupe bas M12


Numéro d'article
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 25
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
dc (max.) 26.8
h 14
s 18
t (min.) 9

Numéros d'articles

Numéro d'article 55091.120.001
EAN 8717077000001
UBB 500722805016
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.