text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Fabory Fraise conique C DIN 335 C HSS HSS 8,0MM


Numéro d'article U6330.080.001
Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur (m) 54
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 12.4 - 12.4
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 12
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur (m) 54
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 12.4 - 12.4
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 12
Code Douanier
Type C

Normes

DIN 335-C

Numéros d'articles

Numéro d'article U6330.080.001
EAN 8715494638173
UBB 500500210421
UNSPSC 20102007
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.