text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Fabory Foret Standard # DIN 1897 HSSG 2,8 MM


Numéro d'article U0025.028.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 16
Angle de la pointe (°) 118
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 46
Diamètre du foret (mm) 2.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 16
Angle de la pointe (°) 118
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 1.88
Code Douanier
Type Stubby Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0025.028.001
EAN 8715494657143
UBB 407201052344
UNSPSC 23241639
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.