text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale Facom 2mm Acier Chromé Poignée en T 125mm


Numéro d'article 8X344653
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle T-handle
Longueur de tige (mm) 62.5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 125
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 2
Longueur totale (mm) 125
Modèle T-handle
Longueur de tige (mm) 62.5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 125
Avec broche de centrage Non
Longueur du côté court (mm) 62.5
Marque Facom
Poids par pièce (g) 21
Code Douanier
Model 84TC

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X344653
EAN 3148518026017
UBB 500638922491
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 84TC.2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.