text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Ryan D 48 S3

Numéro d'article 2S839331
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes

Spécifications

Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Coupe large Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Emma
Poids par pièce (g) 1850
Code Douanier
Model RYAN
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S839331
EAN 8715316147296
UBB 500581562120
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant MM73454848
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.