text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Chaussures de sécurité quatro pro High 8401/2 11 41 S3


Numéro d'article 0S108345
Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Pointure 41
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Pointure 41
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Coupe large Oui
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau de la semelle intermédiaire Acier
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Uvex
Poids par pièce (g) 1200
Code Douanier
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S108345
EAN 4031101473758
UBB 500572251667
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant 8401241
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.